Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentank komplett zwei 2fach VDE-Steckdose Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodentank komplett zwei 2fach VDE-Steckdose Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Bodentank komplett zwei 2fach VDE-Steckdose Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Bodentank komplett zwei 2fach VDE-Steckdose Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7427300
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7427300
EAN/GTIN:
     4012195916727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Weitere Informationen:
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Länge Einbaumaß:
246 mm
Breite Einbaumaß:
246 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,52*
€ 697,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,87*
€ 693,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,91*
€ 673,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,16*
€ 651,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,58*
€ 608,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7427444
ab € 39,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.