Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentank komplett 3fach VDE-Steckdose Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodentank komplett 3fach VDE-Steckdose Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Bodentank komplett 3fach VDE-Steckdose Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Bodentank komplett 3fach VDE-Steckdose Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7427216
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7427216
EAN/GTIN:
     4012195916482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
nein
Geeignet für Nasspflege:
nein
Länge Einbaumaß:
202 mm
Breite Einbaumaß:
202 mm
Min. Einbautiefe:
95 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,73*
€ 601,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,90*
€ 597,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,42*
€ 577,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,86*
€ 557,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,51*
€ 514,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7427200
ab € 401,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.