Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageträger mit 2 x Lochbild Typ C 116x36x34 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageträger mit 2 x Lochbild Typ C 116x36x34 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Montageträger mit 2 x Lochbild Typ C 116x36x34 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7407848
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407848
EAN/GTIN:
     4012195626879
Suchbegriffe:
Montageträger
Träger
Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T; R&M: Snap-In und Keystone; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: MKJ, UKJ und XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ und UMJ. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.a
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Länge:
116 mm
Tiefe:
36 mm
Ausführung:
Trägerform
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Werkstoff:
Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7368474
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.