Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ C Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ C Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ C Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7407788
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407788
EAN/GTIN:
     4012195113102
Suchbegriffe:
Montageträger
Träger
Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T; R&M: Snap-In und Keystone; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: MKJ, UKJ und XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ und UMJ: 3M: CAT6 und CAT6A. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Länge:
72 mm
Tiefe:
48.6 mm
Ausführung:
Trägerform
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Werkstoff:
Metall
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.