Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodensteckdose mit 2-fach VDE-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodensteckdose mit 2-fach VDE-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei
Bodensteckdose mit 2-fach VDE-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei
Bodensteckdose mit 2-fach VDE-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C5551-7368326
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7368326
EAN/GTIN:
     4012196692453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
kanalsteckdose 2-fach
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierbereich + 35 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose, obo bettermann kanalsteckdose, Geräteeinsatz, Kompletteinheiten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,05*
€ 501,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,47*
€ 461,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368470
ab € 30,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368472
ab € 30,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368474
ab € 30,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368476
ab € 31,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368478
ab € 31,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368418
ab € 29,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.