Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Anbau-Abzweigstück mit Drehriegeln, für RAA 400 B400mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Anbau-Abzweigstück mit Drehriegeln, für RAA 400 B400mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Deckel Anbau-Abzweigstück mit Drehriegeln, für RAA 400 B400mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-7136937
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7136937
EAN/GTIN:
     4012195866824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
kabelbahndeckel obo
kabelbahndeckel breite 400mm
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstücksdeckel, Anbaustücksdeckel, Formteildeckel, Deckel Abzweigstück
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7138748
ab € 124,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.