| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-7130926 Herst.-Nr.: 7130926 EAN/GTIN: 4012195886525 |
| | |
|
| | |
| Deckel für alle steigenden Vertikalbögen. Weitere Informationen: | | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | vertikal steigend | Breite: | 400 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Deckelklammer | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 Ti (1.4571) | Oberflächenschutz: | unbehandelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo bettermann gelenkbogen, gelenkbogen, kabelbahndeckel breite 400mm, Bogendeckel Kabelrinne, Deckel Bogen Kabeltragsystem, Deckel Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelrinne |
| | |
| |