| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-7130911 Herst.-Nr.: 7130911 EAN/GTIN: 4012195886365 |
| | |
|
| | |
| Deckel für alle steigenden Vertikalbögen. Weitere Informationen: | | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | vertikal steigend | Breite: | 400 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Deckelklammer | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz: | unbehandelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbahndeckel, Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Kabelbogen, obo bettermann gelenkbogen, gelenkbogen, kabelbahndeckel breite 400mm, Bogendeckel Kabelrinne, Deckel Bogen Kabeltragsystem, Deckel Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelrinne |
| | |
| |