Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 300 B300mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 300 B300mm Stahl bandverzinkt
Deckel Bogen 90° mit Drehriegeln, für RB 90 300 B300mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7129653
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7129653
EAN/GTIN:
     4012196250875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Bogendeckel Kabelrinne, Deckel Bogen Kabeltragsystem, Deckel Bogen, Oberteil Bogen, Oberteil Bogen Kabelrinne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129610
ab € 40,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129637
ab € 31,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129688
ab € 104,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129718
ab € 145,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7129734
ab € 177,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.