Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel T-Abzweigstück mit Drehriegeln, für RT 400 B400mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel T-Abzweigstück mit Drehriegeln, für RT 400 B400mm Stahl bandverzinkt
Deckel T-Abzweigstück mit Drehriegeln, für RT 400 B400mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7128282
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7128282
EAN/GTIN:
     4012196248773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbahndeckel
kabelbahndeckel obo
kabelbahndeckel breite 400mm
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: T-Stück Deckel, T-Stückdeckel, T-Abzweigstückdeckel, T Stückdeckel, Deckel T-Stück Kabelrinne, Deckel T-Stück Kabeltragsystem, Oberteil T-Stück
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7128215
ab € 54,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7128231
ab € 79,81*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7128266
ab € 105,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7128304
ab € 155,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7128320
ab € 186,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.