Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück runde Ausführung 60x400 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Abzweigstück runde Ausführung 60x400 Stahl bandverzinkt
Anbau-Abzweigstück runde Ausführung 60x400 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7002394
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7002394
EAN/GTIN:
     4012196212897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
T-Stück
t-stück stahl
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Innenradius:
150 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: abzweigstück (kabelrinne), Anbauabzweigstück, Abzweigstück, Kabelrinnenformteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6040403
ab € 19,64*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6040438
ab € 20,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6040446
ab € 28,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7002416
ab € 33,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7002432
ab € 38,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.