Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M10x80 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M10x80 Stahl feuerverzinkt
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M10x80 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6418250
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6418250
EAN/GTIN:
     4012196437474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerscheibe
Fächerscheiben
Fächerscheiben ohne Norm
Karosseriescheibe
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5714*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3914*
€ 2,84577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1814*
€ 2,59587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0814*
€ 2,47687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0114*
€ 2,39357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9214*
€ 2,28647
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5714*
€ 1,86997
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6418252
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.