Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombimutter mit angepresster Scheibe M10 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kombimutter mit angepresster Scheibe M10 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Kombimutter mit angepresster Scheibe M10 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Kombimutter mit angepresster Scheibe M10 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Artikel-Nr.:
     C5551-6408930
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6408930
EAN/GTIN:
     4012195910985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Sperrzahnmutter
sperrzahnmuttern edelstahl
sechskantmutter ohne norm
Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
ja
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
15 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: sperrzahnmutter m10, Gegenmutter, Mutter, Sechskantmutter, Kombimutter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,676*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,69676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,186*
€ 103,75134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,426*
€ 101,65694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,576*
€ 95,88544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,086*
€ 91,73234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,676*
€ 82,91444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.