Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmlasche für Stahlträger 15 mm 60x50 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmlasche für Stahlträger 15 mm 60x50 Stahl tauchfeuerverzinkt
Klemmlasche für Stahlträger 15 mm 60x50 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6354114
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6354114
EAN/GTIN:
     4012196194353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Klemmlasche Typ KL1 zur Befestigung von leichten Tragekonstruktionen an Stahlträgerflanschen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgerbefestigung, stahlträgerbefestigung obo, installationskanal, Klemmlasche, Klemmwinkel, Spannklaue, Winkel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6354106
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.