Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit Drehriegel B400 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit Drehriegel B400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit Drehriegel B400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6226334
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6226334
EAN/GTIN:
     4012196536436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel
Abdeckung
Oberteil
Bogendeckel
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Formteildeckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,64*
€ 455,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,08*
€ 447,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,58*
€ 430,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,60*
€ 418,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.