Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B400 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6226234
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6226234
EAN/GTIN:
     4012196536139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
obo bettermann gelenkbogen
gelenkbogen
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Gelenkbögen mit geschweißten Sprossen.
Weitere Informationen:
Winkel:
verstellbar
Richtungsänderung:
sonstige
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Abdeckung, Oberteil, Bogendeckel, Formteildeckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,99*
€ 383,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.