Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B400 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B400 Stahl bandverzinkt
Deckel für Gelenkbogen vertikal, mit Drehriegel B400 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6226214
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6226214
EAN/GTIN:
     4012196536092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
obo bettermann gelenkbogen
gelenkbogen
Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Gelenkbögen mit geschweißten Sprossen.
Weitere Informationen:
Winkel:
verstellbar
Richtungsänderung:
sonstige
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Abdeckung, Oberteil, Bogendeckel, Formteildeckel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,06*
€ 323,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.