Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung für Modul 45-Steckdosen 0° Polycarbonat schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastung für Modul 45-Steckdosen 0° Polycarbonat schwarz
Zugentlastung für Modul 45-Steckdosen 0° Polycarbonat schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-6120782
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6120782
EAN/GTIN:
     4012196333578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Zugentlastung für Modul 45 Steckdosen Typ STD, seitlich ansteckbar, zum Befestigen einer 3-adrigen Leitung, max. Ø 10 mm, geeignet für Schutzkontakt-Steckdosen in 0° Steckrichtung und Steckdosen mit Erdungsstift in 0° Steckrichtung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.