Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 0°, 1-fach Schutzkontakt 250V, 10/16A Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose 0°, 1-fach Schutzkontakt 250V, 10/16A Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Steckdose 0°, 1-fach Schutzkontakt 250V, 10/16A Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6120008
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6120008
EAN/GTIN:
     4012196046966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.