Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdoseneinheit Modul 45, 3fach 84x185x59mm Polycarbonat minzgrün RAL 6029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdoseneinheit Modul 45, 3fach 84x185x59mm Polycarbonat minzgrün RAL 6029
Steckdoseneinheit Modul 45, 3fach 84x185x59mm Polycarbonat minzgrün RAL 6029
Artikel-Nr.:
     C5551-6119434
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119434
EAN/GTIN:
     4012195889359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Kanalsteckdose
kanalsteckdose 3-fach
kanalsteckdose
Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80. Steckdoseneinheit bestehend aus : - Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2 - Schutzkontakt-Steckdose 3-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle - Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF.., Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
grün
RAL-Nummer (ähnlich):
6029
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
185 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kanalsteckdose, Kompletteinheit
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.