Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen Modul 45, 3fach 84x185mm Polycarbonat alu lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrahmen Modul 45, 3fach 84x185mm Polycarbonat alu lackiert
Abdeckrahmen Modul 45, 3fach 84x185mm Polycarbonat alu lackiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6119386
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119386
EAN/GTIN:
     4012195889045
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckrahmen
Rahmen
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
185 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
8.5 mm
Einbaubreite:
135 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.