Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel 1/1 Modul 45x45mm schwarzgrau RAL 7021


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blinddeckel 1/1 Modul 45x45mm schwarzgrau RAL 7021
Blinddeckel 1/1 Modul 45x45mm schwarzgrau RAL 7021
Artikel-Nr.:
     C5551-6117407
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6117407
EAN/GTIN:
     4012195701279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Abdeckung für Scherenlager
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindabdeckung als Verschluss von Leerfeldern für ein Gerät (1 Modul).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Blende
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann blinddeckel, abdeckung für scherenlager, Blindabdeckung, Abdeckung, Modul, Modulbreite
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,713*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,0713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,923*
€ 33,22837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,683*
€ 32,94277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,303*
€ 31,30057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,113*
€ 29,88447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,243*
€ 28,84917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,713*
€ 24,64847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.