Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose 0°, 1fach Schutzkontakt, mit Klappdeckel 50x61mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbausteckdose 0°, 1fach Schutzkontakt, mit Klappdeckel 50x61mm schwarz
Anbausteckdose 0°, 1fach Schutzkontakt, mit Klappdeckel 50x61mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-6109873
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109873
EAN/GTIN:
     4012196169351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontakt-Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Schutzart: IP 44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktanbausteckdose, obo bettermann kanalsteckdose, kanalsteckdose, kanalsteckdose 1fach, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, Schuko
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.