Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung Querschnitt 3x2,5 mm² L3000mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung Querschnitt 3x2,5 mm² L3000mm schwarz
Verlängerungsleitung Querschnitt 3x2,5 mm² L3000mm schwarz
Verlängerungsleitung Querschnitt 3x2,5 mm² L3000mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-6108452
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6108452
EAN/GTIN:
     4012195124382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung sch...
Halogenfreie Verbindungsleitungen 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, Leitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.