Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung Querschnitt 3x2,5 mm² L8000mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung Querschnitt 3x2,5 mm² L8000mm schwarz
Verlängerungsleitung Querschnitt 3x2,5 mm² L8000mm schwarz
Verlängerungsleitung Querschnitt 3x2,5 mm² L8000mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-6108157
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6108157
EAN/GTIN:
     4012195123224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Verbindungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker mit GST18i-Stecksystem.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Halogenfrei:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.