Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder für Kabelrinne Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckverbinder für Kabelrinne Stahl bandverzinkt
Eckverbinder für Kabelrinne Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6067956
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6067956
EAN/GTIN:
     4012196066254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
Kabelbahn
Kabelrinne
Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
240 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Winkelstück, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, winkelstück stahl, Eckverbinder, Verbinder, Schraubverbinder, Verbindungsstück, Kabelrinnenverbinder, Verbindungsteil, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.