Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 110x200x3050 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 110x200x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 110x200x3050 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059160
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059160
EAN/GTIN:
     4012195830931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
21800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.93 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1070 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne breite 200mm, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 29,95* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,28002*
€ 135,99322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,83*
€ 134,2677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,96001*
€ 128,47241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,78001*
€ 128,25821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,85*
€ 106,9215
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041752
ab € 35,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041842
ab € 34,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040684
ab € 97,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052207
ab € 21,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6069094
ab € 16,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062122
ab € 28,72002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.