Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Stahl bandverzinkt
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Stahl bandverzinkt
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6052096
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6052096
EAN/GTIN:
     4012196057979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, Deckel, Abdeckplatte, Kabelleiterdeckel, Deckel Kabelleiter, Deckel Kabelrinne, Oberteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07322*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 11,35774* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,38322*
€ 54,00603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,58321*
€ 53,05402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,81321*
€ 50,94772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,40321*
€ 49,26982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,9632*
€ 48,74621
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,07322*
€ 40,54713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.