Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x60x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x60x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x60x2000 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6020887
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6020887
EAN/GTIN:
     4012196016273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1775 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6162606
ab € 27,657*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022995
ab € 0,22156*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023096
ab € 1,955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.