Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer 70mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsklammer 70mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsklammer 70mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsklammer 70mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5327075
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5327075
EAN/GTIN:
     4012195422594
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Die beiden Klammern werden am Flansch verklemmt. Zur Einzelabhängung von Bauteilen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bruchlast:
10000 N
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,0725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,0829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,6925*
€ 285,23408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,2825*
€ 283,55618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,3625*
€ 269,37138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,5825*
€ 260,11318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,0725*
€ 240,46628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.