Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M10x90 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M10x90 Stahl galvanisch verzinkt
Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M10x90 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498691
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498691
EAN/GTIN:
     4012197357399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Unterlegscheibe ohne Norm
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Gewindelänge:
45 mm
Länge:
90 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Betontyp:
ungebrochener Beton
Geeignet für Betonhohldiele:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Feuerfest:
ja
Brandschutzklasse nach EN 13501-2:
sonstige
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2701*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6301*
€ 1,93982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5601*
€ 1,85652
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2701*
€ 1,51142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.