| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-3402452 Herst.-Nr.: 3402452 EAN/GTIN: 4012195300793 |
| | |
|
| | |
| Unterlegscheibe für den universellen Einsatz. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 8.4 mm | Außendurchmesser: | 16 mm | Stärke: | 1.6 mm | Lochform: | rund | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe feuerverzinkt, din 125, din 125 stahl, Scheibe, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Beilagscheibe |
| | |
| |