Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter nach DIN 934 M12 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter nach DIN 934 M12 Stahl feuerverzinkt
Sechskantmutter nach DIN 934 M12 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400379
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400379
EAN/GTIN:
     4012195298571
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8886*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0886*
€ 1,29543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0686*
€ 1,27163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9986*
€ 1,18833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9586*
€ 1,14073
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8886*
€ 1,05743
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400360
ab € 0,60209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.