Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter nach DIN 934 M6 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter nach DIN 934 M6 Stahl feuerverzinkt
Sechskantmutter nach DIN 934 M6 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400344
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400344
EAN/GTIN:
     4012195298397
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2052*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2352*
€ 0,27989
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.