Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M8 Edelstahl, rostfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M8 Edelstahl, rostfrei
Sechskantmutter M8 Edelstahl, rostfrei
Sechskantmutter M8 Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C5551-3400185
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400185
EAN/GTIN:
     4012195909361
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,49*
€ 215,9731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,44*
€ 211,1536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,16*
€ 202,4904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,43*
€ 195,6717
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,60*
€ 181,594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.