Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400173
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400173
EAN/GTIN:
     4012195909293
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4704*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6004*
€ 0,71448
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5904*
€ 0,70258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5604*
€ 0,66688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4704*
€ 0,55978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.