Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3397068
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3397068
EAN/GTIN:
     4012195297673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3538*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4538*
€ 0,54002
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4438*
€ 0,52812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4238*
€ 0,50432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4038*
€ 0,48052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3838*
€ 0,45672
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.