Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M10x100 Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M10x100 Stahl Zinklamelle
Sechskantschraube M10x100 Stahl Zinklamelle
Sechskantschraube M10x100 Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-3156774
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156774
EAN/GTIN:
     4012196687541
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,285*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,085*
€ 61,98115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,675*
€ 61,49325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,865*
€ 58,14935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,215*
€ 54,99585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,795*
€ 53,30605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,285*
€ 47,93915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.