Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Vollgewinde M10x45mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Vollgewinde M10x45mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantschraube mit Vollgewinde M10x45mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3156040
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156040
EAN/GTIN:
     4012195849490
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,91*
€ 78,4329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,93*
€ 77,2667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,32*
€ 72,9708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.