Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,4x75mm Polyamid weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 2,4x75mm Polyamid weiß
Kabelbinder 2,4x75mm Polyamid weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-2331800
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331800
EAN/GTIN:
     4012196416929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
75 mm
Banddicke:
1 mm
Betriebstemperatur:
-30 °C | 90 °C
Montagetemperatur:
-30 °C | 90 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelstrapse, Bandschelle, Befestigungsbinder, Kabelband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,389*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,169*
€ 6,15111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,799*
€ 5,71081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,609*
€ 5,48471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,369*
€ 5,19911
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,209*
€ 5,00871
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,389*
€ 4,03291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.