Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück für Kabelklammer Ø15mmx3mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzstück für Kabelklammer Ø15mmx3mm Stahl galvanisch verzinkt
Distanzstück für Kabelklammer Ø15mmx3mm Stahl galvanisch verzinkt
Distanzstück für Kabelklammer Ø15mmx3mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2205097
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205097
EAN/GTIN:
     4012195044970
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Zur Vergrößerung der Klemmhöhe bei Kabelklammern von 10 auf 13 mm bei größeren Leitungsquerschnitten.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Grip, Halterung, Sammelhalterung, Distanzstück
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,4075*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,22815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,0875*
€ 19,14413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,9275*
€ 18,95373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,2075*
€ 18,09693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,1375*
€ 16,82363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,9075*
€ 16,54993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,4075*
€ 13,57493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.