Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe-Bogen 90° M20 Polypropylen reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick-Pipe-Bogen 90° M20 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe-Bogen 90° M20 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Quick-Pipe-Bogen 90° M20 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2154064
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2154064
EAN/GTIN:
     4012196869824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
obo bettermann rohrbogen 90grad
Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Zweiteilig:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
weiß
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: rohrbogen kabelschutzrohr, steckbogen 90°, Kunststoffrohr, Quick-Pipe, Bogen, Installationsrohrbogen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.