Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS-Klemmschelle 3-13mm Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKS-Klemmschelle 3-13mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
BKS-Klemmschelle 3-13mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
BKS-Klemmschelle 3-13mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-40074978
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2148803
EAN/GTIN:
     4012195947899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Für Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm | 13 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, Dübelschellen, Steckschellen, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Klemmschelle, Steckdübel-Befestigung, BKS-Klemmschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,162*
€ 0,212*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16288*
€ 0,22288*
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,16363*
€ 0,22363*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1702*
€ 0,2302*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1823*
€ 0,2423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
058155
ab € 0,1218*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2148862
ab € 0,29654*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2148846
ab € 0,2247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.