Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter mit Schneidzähnen M63x1,5 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter mit Schneidzähnen M63x1,5 Messing vernickelt
Gegenmutter mit Schneidzähnen M63x1,5 Messing vernickelt
Gegenmutter mit Schneidzähnen M63x1,5 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2091733
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2091733
EAN/GTIN:
     4012195903826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m63
gegenmutter
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schlagfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m63, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91217*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,01217*
€ 16,67448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91217*
€ 14,17548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.