Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG48 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG48 Messing vernickelt
Kabelverschraubung PG48 Messing vernickelt
Kabelverschraubung PG48 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2085704
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2085704
EAN/GTIN:
     4012195448877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg 48
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde. Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach VDE 0619 Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
64 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 mm | 44 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,7206*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 119,4906*
€ 142,19381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,2806*
€ 140,75391
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,4006*
€ 133,75671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,1206*
€ 129,85351
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 102,7206*
€ 122,23751
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091488
ab € 2,1702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.