Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG11 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter PG11 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Gegenmutter PG11 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2048116
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048116
EAN/GTIN:
     4012195182535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter obo pg11
gegenmutter pg 11
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,09666*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5857*
€ 0,69698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13946*
€ 0,16596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12936*
€ 0,15394
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12266*
€ 0,14597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09666*
€ 0,11503
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048132
ab € 0,10466*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048167
ab € 0,1228*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048221
ab € 0,16065*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048299
ab € 0,2591*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048361
ab € 0,65991*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048426
ab € 1,1899*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048485
ab € 1,4684*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048078
ab € 0,08892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048094
ab € 0,08882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.