Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrendtülle, teilbar metrisch M50 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrendtülle, teilbar metrisch M50 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M50 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M50 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2047890
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047890
EAN/GTIN:
     4012196332311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle m50 obo
endtüllen obo
endtülle
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre. Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Metallrohrendtülle, Elektroinstallationsrohrendtülle, Stahlpanzerrohrendtülle, Rohrendtülle, Installationsrohrendtülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85897*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43897*
€ 1,71237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23897*
€ 1,47437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13897*
€ 1,35537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09897*
€ 1,30777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05897*
€ 1,26017
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85897*
€ 1,02217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.