Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø50mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø50mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckbogen ohne Gewinde Ø50mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046821
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046821
EAN/GTIN:
     4012196388028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen obo bettermann
stapa steckbogen
90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,198*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,4396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,178*
€ 171,57182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,948*
€ 170,10812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,618*
€ 161,38542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,728*
€ 159,13632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,198*
€ 139,46562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.