Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø25, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø25, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø25, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø25, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046595
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046595
EAN/GTIN:
     4012195782162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlpanzerrohr
Stapa-Rohr
Staparohr
Steckrohr
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Außendurchmesser:
25 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Zinkrohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr steck, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,912*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,7304* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,1622*
€ 290,55302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,2221*
€ 288,2443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,3022*
€ 284,76962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,3622*
€ 274,13102
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,912*
€ 240,27528
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362718
ab € 1,64476*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047839
ab € 0,28685*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046818
ab € 221,3575*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046622
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.