Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrohr mit Gewinde M20x1,5,3000 Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aluminiumrohr mit Gewinde M20x1,5,3000 Aluminium
Aluminiumrohr mit Gewinde M20x1,5,3000 Aluminium
Aluminiumrohr mit Gewinde M20x1,5,3000 Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-2046033
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046033
EAN/GTIN:
     4012195926108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,979*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 7,3993* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,6091*
€ 313,69483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,049*
€ 309,45831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,459*
€ 303,99621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,5091*
€ 293,34583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,979*
€ 264,15501
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362814
ab € 2,06265*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046043
ab € 274,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046053
ab € 168,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047831
ab € 0,23401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.